ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 16512880 品番 W3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69

鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。

用途各種締結に。 材質鉄/ユニクロめっき 品番【大里】515-354 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 呼び寸法W3/8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする