OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
16512968
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
鉄に黒亜鉛めっきを施したばね座金です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/黒亜鉛めっき
品番
【大里】368-375
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法
M3
外径(mm)
5.9
注意
※締め付け過ぎに注意してください。