熱中対策キャンディー 熱中飴

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード16512983 品番熱中飴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

暑い季節!お仕事に、スポーツに。
水分補給補助の飴として、建築会社さんとの共同開発製品。
ミネラル豊富な沖縄の塩を使用。体の代謝を活性化させるクエン酸を配合しました。

成分
(100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g
1粒あたりの食塩換算 約0.32g
種別レモン塩味 容量約20粒入り 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料
注意
※短賞味期限品となります。(2016年7月)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
暑い環境の中での作業

他の味の熱中飴もありますが 少しの甘味としょっぱさもあり 飽きが来ない
飴と評判が良いです

対象商品:
16512965
2016-01-29
用途:
夏場の外仕事の現場に

効果のほどは不明であるが効いていることを願う。味は美味しいです。

対象商品:
16512974
2016-08-23
用途:
熱中症対策
有限会社 山口工務店 様

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

対象商品:
16512974
2015-10-15
用途:
ジョギングの塩分補給
株式会社川勝モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マラソン愛好者はミドリ安全の塩熱サプリを多く利用してますが、結構値段が高いので代用品を探していたところ、この商品が目に入り購入しました。ジョギング程度の走りであればこの商品で十分代用がききます。おこずかいの財布も助かってます!

対象商品:
16512965
2015-07-24
用途:
熱中症対策として

レモン味の後に塩味が聞いてきます。想像していたよりは塩味も優しくまあまあの味だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16512965
2015-07-09
用途:
屋外・屋内での作業時

さっぱりしているので、後味もよい。
屋内外での作業時に利用して、熱中症対策で活用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
16512974
2015-09-11
用途:
夏季の時仕事する人に

昨年は暑かったせいか解けた時もありました。長時間置いた為でもあるのかも知れません。6時間位かな

対象商品:
16512974
2015-05-18
用途:
工場での鋼材加工、現場での取り付け作業
建設業・工事業

レモン味も購入していますが、この梅味のほうが美味しいのか、すぐになくなります。
ただ、食べ続けると口の中が荒れますので、タブレット型の熱中症対策品も検討しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度タブレット型も販売を開始しました。
http://www.monotaro.com/g/01286005/
ご検討のほど宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする