OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
16512986
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
鉄に黒亜鉛めっきを施したばね座金です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/黒亜鉛めっき
品番
【大里】368-378
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法
M5
外径(mm)
9.2
注意
※締め付け過ぎに注意してください。