ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 16513011 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

鉄に黒亜鉛めっきを施したばね座金です。

用途各種締結に。 材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき 品番【大里】368-381 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 呼び寸法M8 外径(mm)15.4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする