ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 16513029 品番 M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

鉄に黒亜鉛めっきを施したばね座金です。

用途各種締結に。 材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき 品番【大里】368-383 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 呼び寸法M12 外径(mm)21.5
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする