寸法図、APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ

VEH080L05.0R05I04S05 AH715 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ 16513047 VEH080L05.0R05I04S05 AH715 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ 16513047

先端交換式ヘッド VEH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法CRKSS05 注文コード16513047 品番VEH080L05.0R05I04S05 AH715
参考基準価格(税別)¥16,120 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法CRKS・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

4 枚刃、荒〜仕上げ加工用、不等リード・不等分割

寸法Lf(mm)100 レンチKEYV-S05 寸法RE(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)80 推奨締付トルク(N・m)7 寸法APMX(mm)50 寸法DCSFMS(mm)77 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)45 FIG1 寸法CRKSS05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする