寸法図、APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ

VEH200L15.0R10I04S12 AH715 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ 16513178 VEH200L15.0R10I04S12 AH715 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ 16513178

先端交換式ヘッド VEH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法CRKSS12 注文コード16513178 品番VEH200L15.0R10I04S12 AH715
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は寸法CRKS・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

4 枚刃、荒〜仕上げ加工用、不等リード・不等分割

寸法Lf(mm)255 レンチKEYV-S12 寸法RE(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)200 推奨締付トルク(N・m)28 寸法APMX(mm)150 寸法DCSFMS(mm)183 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)45 FIG1 寸法CRKSS12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする