寸法図、APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ

VEH250L22.0R00I04S15 AH715 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ 16513187 VEH250L22.0R00I04S15 AH715 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ 16513187

先端交換式ヘッド VEH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法CRKSS15 注文コード16513187 品番VEH250L22.0R00I04S15 AH715
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法CRKS・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

4 枚刃、荒〜仕上げ加工用、不等リード・不等分割

寸法Lf(mm)370 レンチKEYV-S15 寸法RE(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)2500 推奨締付トルク(N・m)40 寸法APMX(mm)220 寸法DCSFMS(mm)239 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)45 FIG1 寸法CRKSS15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする