寸法図、APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッド VEH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法CRKS
S15
注文コード
16513196
品番
VEH250L22.0R05I04S15 AH715
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
4 枚刃、荒〜仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)
370
レンチ
KEYV-S15
寸法RE(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(mm)
2500
推奨締付トルク(N・m)
40
寸法APMX(mm)
220
寸法DCSFMS(mm)
239
寸法NOF(mm)
40
寸法FHA(°)
45
FIG
1
寸法CRKS
S15