寸法図、APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッドVED/VEE-04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
寸法CRKS
S04
注文コード
16513230
品番
VEE060L04.0R05-04S04 AH715
参考基準価格(税別)
¥12,940
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
4 枚刃、荒〜仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)
85
レンチ
KEYV-S05
寸法RE(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(mm)
60
推奨締付トルク(N・m)
4
寸法APMX(mm)
40
寸法DCSFMS(mm)
58
寸法NOF(mm)
40
寸法FHA(°)
45
FIG
2
寸法CRKS
S04