FLS-1001 FLEX SEAL FLEX SEAL 16513297

 

FLS-1001 FLEX SEAL FLEX SEAL 16513297 FLS-1001 FLEX SEAL FLEX SEAL 16513297 FLS-1001 FLEX SEAL FLEX SEAL 16513297

FLEX SEAL

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(283g) 注文コード16513297 品番FLS-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あっという間に水漏れを補修し防水、塗布面に保護コーティングをし、防湿・防腐・防サビ効果も。どんな気象条件にも対応しており、強度の高温・低温にも影響を受けません。 事前にスプレーいただくと水漏れの予防にもなります。皆様がお持ちの水回りのお悩みはフレックスシールで解消できます。

用途
ガラス用、アルミ用、ポリ塩化ビニル、レンガ用、コンクリート用、鉄用(さび止め)。
天窓、側溝、基礎、雨戸、窓枠、ビニールパイプ、雨漏り、ホース煙突、ダクト、ドレンパン、車の補修他。
ブラック 成分合成樹脂(イソプレンゴム)、有機溶剤、顔料 塗布面積(m2/本)1.4 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16513315
2022-12-15
用途:
納屋の基礎部分からの止水
農・林・水産業

納屋の基礎部分と壁からの雪解け水の侵入があったが、これで見事に止まった!

対象商品:
16513297
2022-03-18
用途:
ホンダの軽トラのラジエターホースの水漏れ修理
ワイルドランド 様 (農・林・水産業)

どうかなと思いながら軽トラの下にもぐって、3o程のパイプの穴に吹き付けて見ました。
説明書きに書いてある通りに、約24時間(実際は18時間位)で硬化してて、クーラント注入時も液漏れすることなく、エアー抜きもでき、今は快適です。
下からの吹付なのでかなりだれてもったいなかったのですが、2度塗りすることなく終了したので、まずは満足しております。

対象商品:
16513315
2021-08-19
用途:
外壁の防水工事
製造業

素晴らしい効果がありました。元の生地の隙間にしっかり浸透して埋まることで防水効果がありました。従来の他商品よりかなり優位性がある商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
16513315
2019-04-12
用途:
設備の改良
教育・研究機関

3Dプリンタ造形品を防水施工する必要があり、短納期で入手性が良くとても助かった。
防水性能についても、十分な性能を確認できた

1人が参考にしています
対象商品:
16513315
2018-12-14
用途:
トラックのセンターシートの雨漏り補修
桶本興業株式会社 様

トラックのセンターシートの補修に重宝しています,小さな穴の目止めにもよいです

1人が参考にしています
対象商品:
16513306
2016-08-22
用途:
土台の基礎と壁の接合部に雨の侵入を防ぐ為に使用しました。
東京堂印刷株式会社 様

購入した商品は台風が上陸する前日に届くタイミングでした。
商品を手にしてからは迷う事無く雨漏りがする壁にスプレーし、その時を待ちました。一晩で台風一家は通り抜けた翌朝、壁には今まで悩まされて来た影響は全く感じられず、FLEX SEALの効果を存分に感じると共に購入して本当に良かったと思いました。

1人が参考にしています
2022-01-29
用途:
外壁漏水補修時
ダイジ興産 様 (建設業・工事業)

トーチバーナーで乾かしたあと塗布しても普通に止まらなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
16513315
2022-04-21
用途:
壁の水漏れに使用
日環計量管理株式会社 北原荘 様 (サービス業)

ネット画像のCM見て 購入したが はっきり言って誇大広告 まったく他の防水スプレーと変わらず 値段は3倍 ジゃロに言いたい

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする