寸法図、APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
先端交換式ヘッドVED/VEE-04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
寸法CRKS
S08
注文コード
16513327
品番
VED120L09.0R05-04S08 AH715
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
4 枚刃、荒〜仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)
165
レンチ
KEYV-S08
寸法RE(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(mm)
120
推奨締付トルク(N・m)
15
寸法APMX(mm)
90
寸法DCSFMS(mm)
117
寸法NOF(mm)
40
寸法FHA(°)
30
FIG
2
寸法CRKS
S08