寸法図、APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ

VEE200L15.0R00-04S12 AH715 先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ 16513449 VEE200L15.0R00-04S12 AH715 先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ 16513449

先端交換式ヘッドVED/VEE-04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法CRKSS12 注文コード16513449 品番VEE200L15.0R00-04S12 AH715
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法CRKSなど27種類から選べます 他の種類を見る

4 枚刃、荒〜仕上げ加工用、不等リード・不等分割

寸法Lf(mm)255 レンチKEYV-S12 寸法RE(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)200 推奨締付トルク(N・m)28 寸法APMX(mm)150 寸法DCSFMS(mm)183 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)45 FIG2 寸法CRKSS12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする