寸法図、APMX = 最大切込み、CRKS = 接続ねじサイズ

VEE120L09.0C50I04S08 AH715 先端交換式ヘッド VEE-I タンガロイ 16513501 VEE120L09.0C50I04S08 AH715 先端交換式ヘッド VEE-I タンガロイ 16513501

先端交換式ヘッド VEE-I

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード16513501 品番VEE120L09.0C50I04S08 AH715
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

4 枚刃、荒〜仕上げ加工用、不等リード・不等分割

寸法Lf(mm)165 レンチKEYV-S08 寸法RE(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)120 推奨締付トルク(N・m)15 寸法APMX(mm)90 寸法DCSFMS(mm)117 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)38 寸法CHW(mm)5 寸法CRKSS08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする