ワイドウルブズ MOVE GAMMA ローカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード16513896 品番WW-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ32種類から選べます 他の種類を見る

素材:通気性の良いストレッチニットでフィット感が良い。 アウトソール:微細な空気の層がクッション性を引き出す。接着剤を使用しない製法。 先芯:鋼鉄先芯の耐圧迫と耐衝撃性能は自社基準を有しています。 インソール:軽量EVAハニカムインソールを採用。軽くてクッション性が良い。

材質アッパー:ポリエステル 先芯:鋼鉄先芯 ライニング:ポリエステル ソール:発泡ポリウレタン底 インソール:軽量EVA サイズ(cm)26 足囲EE
注意
※JSAA:認定規格外商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする