ワイドウルブズ MOVE BETA ローカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16514429 品番 WW-309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

アッパー全体を通気性の高いニット構造で設計。脱着がスムーズなカカト踏み履き構造。路上の夜間作業や夜間移動に役立つリフレクターをベロ部とカカト部に装備。カカト踏みで使用する際、足への重量負担を軽減する軽量樹脂先芯を採用。

サイズ(cm)24.5 靴底合成底(発泡EVA+合成ゴム) 材質(先芯)樹脂 甲皮合成繊維(ニット:ポリエステル100%) 足囲EE
注意
※JSAA:認定規格外商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする