ワイドウルブズ MOVE GAMMA ローカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16514551 品番 WW-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アッパー全体を通気性の高いニット構造で設計。発泡ウレタンソールは履き心地が良く足裏全体にクッション性が高い。無数に小さな気泡を含む発泡ウレタンソールは削れてもスベリ止め効果が持続。液体から成形する発泡ウレタンソールは接着剤を使用しない剥がれにくいソール。

サイズ(cm)26.5 靴底合成底(発泡ウレタン底) 材質(先芯)鋼鉄 甲皮合成繊維(ニット:ポリエステル100%) 足囲EE
注意
※JSAA:認定規格外商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする