【冷感】ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16514840 品番 JW-742
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

冷感ナイロン仕様。接触冷感機能が高く、しっかりした厚みのナイロン生地を使用。ゆったりシルエットでありながら、よれずにTシャツのように着ることができ、圧迫感もなくやさしい着心地となっています。吸汗速乾機能・紫外線軽減機能にも優れ夏を快適に過ごせます。

用途ゆったりストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭 11.ブラック サイズM 適応身長(cm)165-175 素材ナイロン85%・ポリウレタン15% 適応胸囲(cm)88-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする