曜日別特売
JW-625 BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ おたふく手袋 16515025

JW-625 BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ おたふく手袋 16515025
JW-625 BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ おたふく手袋 16515025
JW-625 BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ おたふく手袋 16515025
JW-625 BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ おたふく手袋 16515025
JW-625 BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ おたふく手袋 16515025

BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード16515025品番JW-625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。

用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭85.カモフラ×ホワイトサイズS適応身長(cm)155-165素材本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%適応胸囲(cm)80-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする