おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の ポリウレタン 背抜き手袋
ソフキャッチプラス ウルトラガード18G ポリウレタンコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16515120
品番
A-470
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
薄くて柔らか。細かな作業に適しています。軽作業から細かな部品を扱う作業に。
材質
【本体】ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン【コーティング部】ポリウレタン
色
グリーン
サイズ
S
耐切創性
E