ソフキャッチプラス ウルトラガード18G ポリウレタンコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16515129 品番 A-470
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

薄くて柔らか。細かな作業に適しています。軽作業から細かな部品を扱う作業に。

材質【本体】ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン【コーティング部】ポリウレタン グリーン サイズM 耐切創性E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする