おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の ニトリルゴム 背抜き手袋
ソフキャッチプラス ウルトラガード18G ニトリルゴムコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16515190
品番
A-472
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
「油」や「摩耗」に強い。 機械部品・鉄板・ガラスなどを扱う作業に。
材質
【本体】ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ポリウレタン【コーティング部】ニトリルゴム
色
イエロー
サイズ
LL
耐切創性
E