市場
市場の 椅子
市場の ロビーチェア・ベンチ
ベンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16518769
品番
CH-3231NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
幅広サイズの玄関ベンチ。棚部分にはスリッパや靴が収納可能。座面の高さが39、42、45cmの3段階で調節可能です。
用途
ベンチ
幅(mm)
650
質量(kg)
4.5
色
ナチュラル
高さ(mm)
520
奥行(mm)
270
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420