オフィスチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16518787 品番 CH-3817GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

双輪キャスターを使用することで、立ったり座ったりが多いオフィスでの使用にお勧めです。脚部を床から高い位置に集約。足回りをスッキリ見せ、上品で軽やかな印象を与えます。肌触りの良いファブリック素材を使用。柔らかな質感で、季節を問わずお使いいただけます。

用途オフィスチェア 幅(mm)530(725) 質量(kg)9 グレー 高さ(mm)855〜925 奥行(mm)560(725) 座面高さ(mm)475〜545
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。テーブル以外の用途には使用しないでください。踏み台にしないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする