市場
市場の デスク・テーブル
市場の 脇机・ワゴン
デスクチェスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16518796
品番
DRK-3458NA-II
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
天然木オークの風合いが美しい、シンプルなデスクワゴン。オフィスでも自宅でも使いやすく、たっぷり収納できます
用途
デスクチェスト
幅(mm)
340
質量(kg)
16
高さ(mm)
610
奥行(mm)
450
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。チェスト以外の用途には使用しないでください。踏み台にしないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※天然の素材なので、模様や色合いに個体差があります。 木目が濃く出る場合がありますが、自然の風合いとしてお楽しみください。
※木目部分には若干の凹凸があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420