市場
市場の デスク・テーブル
市場の 脇机・ワゴン
デスクワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
16518848
品番
OFK-3759WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体はスチール素材、取っ手部分には天然木を使用。優しい印象を与えます。小ぶりなサイズのため、机の下や横に置いてもゆとりを持って使用可能です。全段フルオープン仕様。
用途
デスクワゴン
その他
完成品
材質
:金属(スチール).天然木(ビーチ材)
幅(mm)
300
質量(kg)
17
色
ホワイト
高さ(mm)
580
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
【天板】10【引出し】2
塗料タイプ
粉体塗装
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。ワゴン以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420