市場
市場の デスク・テーブル
市場の ワークデスク・簡易テーブル
市場の ワークデスク
デスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16518857
品番
OFT-3758NABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
幅広でスリムなデスクです。
用途
デスク
その他
組立品
材質
合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂).金属(スチール)
幅(mm)
1200
質量(kg)
19
高さ(mm)
725
奥行(mm)
600
耐荷重(kg)
【天板】30【引出し】3
塗料タイプ
粉体塗装
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。デスク以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290