市場
市場の 椅子
市場の スツール・オットマン
市場の 収納付きスツール・オットマン
スツール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16518866
品番
ST-3263BKBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
トランクがそのまま椅子になったようなデザインのスツール。座面の収納を活かして色々な使い方ができます。
用途
ピックスツール
その他
組立品
材質
金属(スチール),合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
幅(mm)
500
質量(kg)
6
色
ブラック
高さ(mm)
460
奥行(mm)
350
天板耐荷重(kg)
10
塗料タイプ
粉体塗装
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。踏み台にしないでください。させるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420