スツール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16518909 品番 ST-3263VNAKH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

トランクがそのまま椅子になったようなデザインのスツール。座面の収納を活かして色々な使い方ができます。

用途ピックスツール その他組立品 材質金属(スチール),合成樹脂化粧繊維板(メラミン) 幅(mm)500 質量(kg)6 ヴィンテージナチュラルカーキ 高さ(mm)460 奥行(mm)350 天板耐荷重(kg)10 塗料タイプ粉体塗装
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。踏み台にしないでください。させるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする