スツール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16518918 品番 ST-3748BR
参考基準価格(税別)¥8,164 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

折りたためるスツール ヴィンテージ、カフェスタイルに合うおしゃれなデザイン

用途ハイスツール その他組立品 材質ウレタンフォーム、繊維板、合成皮革(PU)、天然木(パイン材) 幅(mm)【組立時】420【折りたたみ時】420 質量(kg)2.5 ブラウン 高さ(mm)【組立時】605【折りたたみ時】670 奥行(mm)【組立時】400【折りたたみ時】220 耐荷重(kg)【座面】80 塗料タイプ【脚】ラッカー塗装
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。踏み台にしないでください。させるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする