市場
市場の 椅子
市場の スツール・オットマン
市場の 収納付きスツール・オットマン
スツール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16518927
品番
ST-3748KH
参考基準価格(税別)
¥8,164
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
折りたためるスツール ヴィンテージ、カフェスタイルに合うおしゃれなデザイン
用途
ハイスツール
その他
組立品
材質
ウレタンフォーム、繊維板、合成皮革(PU)、天然木(パイン材)
幅(mm)
【組立時】420【折りたたみ時】420
質量(kg)
2.5
色
カーキ
高さ(mm)
【組立時】605【折りたたみ時】670
奥行(mm)
【組立時】400【折りたたみ時】220
耐荷重(kg)
【座面】80
塗料タイプ
【脚】ラッカー塗装
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。踏み台にしないでください。させるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420