※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーカスタム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16520875 品番 500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

耐油性のあるポリ塩化ビニールとニトリルゴムを配合したブレンド製品です。トロけるような柔軟性で幅広い作業に適応した手袋です。

サイズLL 全長(cm)28 中指長(cm)9.5 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23 材質ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿 ブルー 厚さ(mm)1.0 入数(双)1 機能耐油

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16520866
2021-12-20
用途:
整備工場で、洗車や、こちらは北陸なので、雪が降ります。車の雪落としにはゴム手袋は必需品です
新光モータース株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

寒い時期に硬くならない為、手にフィットして使いやすいです。しかしこれからマイナス気温になると、どうなるか見てみたいです。

対象商品:
16520857
2016-11-19
用途:
石油
Hiro コーポレーション 様

細かい作業が多いので柔らかく使いやすく耐久性もそこそこです、
この商品OEMでモノタロウブランドで出してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする