ウレタンメガ カラー10P

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 16520884 品番 5380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。

サイズS セット内容黄×2、オレンジ×2、ピンク×2、グリーン×2、ブルー×2 材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエステル 黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)21 中指長(cm)7.2 材質(すべり止め)ウレタン樹脂 手のひらまわり(cm)16.5 手の平幅(cm)8.2 ゲージ数13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
草むしり
土田造園 様 (建設業・工事業)

薄手なので夏場の作業草むしりに手が暑くなく良かったです。

対象商品:
16520884
2023-07-03
用途:
農作業
農・林・水産業

会社で社員に配りました。カラフルですごくいい。5色あるので、人のものと判別ができる。値段も安い!サイズがS,Mと両方あるので助かりました。また購入したいです。

対象商品:
16520893
2023-05-29
用途:
製造業 機械操作や組立作業、環境整備清掃時など多様

品質も満足ですが、色違いで他の人と区別できて便利です。
置き忘れても色で個人が特定でき、他の人の使用分と間違えず使い勝手が良いです。

対象商品:
16520893
2022-08-06
用途:
測量

タブレットの操作できる。細かいものをつかみやすい。

対象商品:
16520893
2021-03-13
用途:
土木作業
建設業・工事業

品質は問題ないです。
薄手で作業しやくていいと思います。

対象商品:
16520884
2020-02-11
用途:
除草や片付け物をする時に。

いろいろなメーカーの物を使った中で私の手にぴったりな物がこれでした。

対象商品:
16520902
2022-01-30
用途:
機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時、使用していますが,洗濯しても汚れが落ちません、難点です。

対象商品:
16520884
2020-05-12
用途:
畑仕事
有限会社インパクトデザインファクトリー 様 (卸売・小売業)

子供10歳と自分が兼用出来るサイズでした。
手のひら側は、水も染み込みません。
手の甲は、空気も水も通します。
使い捨てではないので、軽く手洗いしてみましたが、大丈夫でした。野菜を収穫するには、向いてました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする