PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ハンマー
PROMOTE(プロモート)の 防爆ハンマー
PROMOTE(プロモート)の 防爆片手ハンマー
防爆片手ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16521234
品番
BKT112P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。
無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
全長(mm)
340
サイズ
1.5P
用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
材質
ベリルウム銅合金製
高さ(mm)
113
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16521234
BKT112P
11042660
PM1178-004
防爆片手ハンマー
PROMOTE(プロモート)
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)