防爆片手ハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16521243 品番BKT2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。
無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。

全長(mm)350 サイズ2P 用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他 材質ベリルウム銅合金製 高さ(mm)123

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16521243 BKT2P 11042669 PM1178-005 防爆片手ハンマー PROMOTE(プロモート) 防爆片手ハンマー PROMOTE(プロモート) 1個 18,980 税込20,878 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする