こども軍手 純綿

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5双) 注文コード 16521313 品番 517-S-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

年少園児から小学校低学年の小さなお子さんの手にぴったりです。
綿100%の本格的な手袋です。

サイズS 材質綿100% 入数(双)5 全長(cm)16 中指長(cm)6 手のひらまわり(cm)14 色(手首部) RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)7〜9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
家庭菜園に

孫たちの家庭菜園に使いたい
今度じゃがいもの収穫があった時に使います

対象商品:
16521374
2023-03-12
用途:
孫に
医療・福祉・介護関連業

趣味でジャガイモを植えています。孫が芋掘りに使っています。

対象商品:
16521313
2020-02-21
用途:
引越しの手伝いをしたがる孫に購入しました。
サービス業

小さな手にも使いやすいサイズで子供用の品はなかなか無いので重宝しています。

対象商品:
16521374
2019-02-04
用途:
孫のお手伝いに

孫がお手伝いに来たときに、薪割りのお手伝いをしてもらうのに用意しました。うちの4歳の孫は形から入るタイプのようで、軍手と前掛けでやたらやる気が出ていたようです。

対象商品:
16521347
2017-11-09
用途:
ローラースケートの練習
タニグチ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

子供のローラースケートの練習を目的に購入しました。色々なお店を探しましたが幼稚園児の手にフィットする軍手はなかなか無く諦めていましたが、本製品はびったりでした。本製品はサイズも豊富ですので上の小学生の子供にも買ってやろうと思っています。

対象商品:
16521374
2017-07-03
用途:
農作業
サービス業

もうすぐ3歳の子どもに与えました。気持ち大きいかと思いましたが、本人はとても喜んでくれました。鎌を渡しても心配が減りました。

対象商品:
16521356
2017-01-18
用途:
庭の土いじり。
サービス業

今まで、大きい手袋をはめて、土いじりをさせていましたが子供軍手を見つけた時は嬉しくて、直ぐに購入しました。
3歳の孫が大喜びで、直ぐにはめて お手伝いをしてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする