曜日別特売
518-2S-R こども軍手 純綿 すべり止め PAX-ASIAN 16521426

こども軍手 純綿 すべり止め

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5双)サイズ2S(子ども用)色(すべり止め)注文コード16521426品番518-2S-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

年少園児から小学校低学年の小さなお子さんの手にぴったりです。
本体は綿100%の本格的な手袋です。
選べる3色のかわいいすべり止め付き。

サイズ2S(子ども用)全長(cm)14中指長(cm)5.5手のひらまわり(cm)13材質手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニール入数(双)5対象子ども用色(すべり止め)素材手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)5~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16521383
2024-05-23
用途: 幼稚園児の酪農体験
ゆっぱないファーム株式会社農・林・水産業

牧場体験に来た幼稚園の年長児(5~6歳)が使用しました。
色が赤青緑3色あったので軍手の色で班分けしました。パッと見で自分でも引率者もどの班かわかり楽で良かったです。
途中で脱げたりすることもなく大きさもちょうど良かったです。

対象商品 : 16521462
2024-01-26
用途: しっかりしています
美容室ぱあまやさんサービス業

洗濯にも十二分に対応できて、滑り止めもあり、小さな子供の自然探検などにも安心できています。
特別感が幼児にも嬉しいようです。

対象商品 : 16521383
2022-10-08
用途: 子供向けイベント用
その他業種

しっかりしており、必要な数も確保できて、大変満足しています。

対象商品 : 16521426
2022-06-15
用途: 子供の防災・学校行事用

100均の軍手はリーズナブルですがすぐにダメになるのできちんとしたものが欲しくて購入。子供2人に使ってもらってます。防災用バックにも入れていざという時は持ち出せるようにして居ます

対象商品 : 16521383
2020-01-15
用途: イベント用
海士町役場

イベントで子ども用に使用しました。
小学生低学年のこどもにちょうど良かったです。

対象商品 : 16521383
2017-07-05
用途: 子供たちの奉仕活動
適斎塾

小学校の奉仕活動で、子供用の軍手として活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする