仕様CPU:Pentium 300MHz(500MHz以上を推奨)
材質音源:要サウンドカード、CD-ROMドライブ:インストール時に必須
本体日本語Microsoft Windows 10,8.1,8,7,Vista,XP,ME,98が動作するコンピュータ
解像度800×600以上で HighColor(65536色)以上の表示可能なもの
OS日本語Microsoft Windows 10,8.1,8,7,Vista,XP,ME,98
ハードディスク空き容量:約180MB以上
メモリ容量(MB)32(64以上を推奨)