CeVIO AI 四国めたん ソングスターターパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16524071 品番SAHS-50175
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

「CeVIO AI 四国めたん ソングスターターパック」は、「CeVIO AI 四国めたん ソングボイス」と「CeVIO AI ソングエディタ」がセットになったお得なパッケージです。
付属している「CeVIO AI ソングエディタカード」をご確認の上、エディタをダウンロードしてお使いください。

仕様推奨テンポ:70 - 180/推奨音域:F3〜F5 対応OSWindows 11 / 10 (64bit 日本語版または英語版) メモリー4GB 以上(8GB 以上 推奨) HDD1GB 以上の空き容量(インストール用) 使用CPUIntel / AMD デュアルコアプロセッサー以上 内蔵グラフィックス1280×720 以上 フルカラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする