使用例

7892-860 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 16524755 7892-860 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 16524755 7892-860 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 16524755 7892-860 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 16524755

夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16524755 品番7892-860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

星の雫がキラキラ輝いて軒先や窓辺を彩ります。

材質塩化ビニル 質量(kg)0.6 消費電力(W)6W コード長さ(m)8 寸法(cm)ライト間隔:20 列間隔:30 寸法(幅W×高さH)(cm)155×73
注意
※点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) DCアダプター式連結不可 防滴仕様コード色:クリア
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする