ハイジェニック除菌消臭剤 RECOBO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード16524920 品番718538
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・汚れ落としの清掃もできる除菌消臭剤 ・ノンアルコール、中性でアルコールやアルカリに弱い素材にも安心して使えます ・天然物由来の消臭成分配合(柿抽出物)

用途水洗いのできる各種素材(ビニルレザー、スチール製品、プラスチック、陶磁器等)の除菌、消臭ができます 質量(kg)18.8 備考【使えない素材】皮革製品、衣類、食品、食器、無塗装の木製品(白木、柱等)、漆・ニス塗装面、しっくい壁、紙製の壁紙、すりガラス、液晶、プラズマディスプレイ、電子機器、水拭きできない素材 希釈倍率(標準)原液使用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※殺菌・消毒の用途には使用できません。
※除菌には、対象物を液で濡らしてから30秒以上時間を置いてください。(すべての菌を除菌するわけではありません。)
※用途以外には使用しないでください。
※人体や動物など生き物に向けて直接噴霧しないでください。
※十分に換気して使用してください。
※素材によっては変色や脱色を起こすことがありますので、目立たない場所で確認してからご使用ください。
※一度容器から出した液は、再び元の容器に戻さないでください。
※他の液とは混ぜないでください。性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。
※除菌剤を配合しておりますので、液を直接浄化槽に流さないでください。
※大量の液や作業で残った液の廃棄方法は安全データシートをご参照ください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は正面下部に記載してあります。)
※ご使用後の製品は、必ずキャップを締めてください。
※別の容器に小分けする場合は、あらかじめ十分に洗浄し、製品名を明記した密閉できる容器を用いてください。ただし、飲料用の容器などへの詰め替えは絶対にしないでください。誤飲の危険性があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする