曜日別特売
737739 トップスピード2 リンレイ 16524990

737739 トップスピード2 リンレイ 16524990
737739 トップスピード2 リンレイ 16524990
737739 トップスピード2 リンレイ 16524990

トップスピード2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード16524990品番737739
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・速効性で、シャンピングポリッシャーでの洗浄でも、高い洗浄力を発揮 ・ワックス塗膜への浸透力に優れ、キズの中の汚れもしっかり洗浄

用途化学床材、石質床材で樹脂ワックスの塗布されている床面の表面洗浄に使用します質量(kg)20.4備考【使えない素材】その他の床材(リノリウム、木質床材、カーペット等)の洗浄には適しません標準使用量1缶で約18000m2(50倍希釈)
注意
※【リスクアセスメント対象製品】 使用前に必ずSDSを確認し、呼吸用保護具、不浸透性の手袋・保護衣、ゴーグルなどを使用してください。
※アルミニウム、鉄、銅、真ちゅう、亜鉛、すずなどの金属との接触を避けてください。
※用途以外には使用しないでください。
※洗剤を希釈する際に、洗剤を後から入れると十分に混ざらないことがあります。この場合は攪拌を行って混ぜてください。
※床材によっては変色や脱色を起こすことがありますので、目立たない場所で確認してからご使用ください。
※洗剤成分が床面に残留するとワックスの光沢や耐久性に悪影響を及ぼしますので、必ず水拭きを行ってください。
※一度容器から出した洗剤は、再び元の容器に戻さないでください。
※他の洗剤とは混ぜないでください。性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。
※洗剤希釈液が什器・備品の下に流れ込んだり、ガラス面などに飛散しないように、十分な養生を行ってください。
※作業で残った少量の洗剤希釈液および汚水を廃棄する場合は、少量ずつ浄化設備に通じる排水口に流すか、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※洗剤原液や大量の希釈液および汚水を廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※モップや洗剤バケツなどの洗浄液を廃棄する場合は、必ず浄化設備に通じる排水口に流してください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は天面に記載してあります。)
※保管条件によっては変色・脱色したり、沈殿物等が生じたりすることがあります。
※ご使用後の製品は、必ずキャップを締めてください。
※別の容器に小分けする場合は、あらかじめ十分に洗浄し、製品名を明記した密閉できる容器を用いてください。ただし、アルミニウムやPET製、飲料用の容器などへの詰め替えは絶対にしないでください。誤飲や破裂、液漏れの危険性があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする