※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16525428 品番 A1163-2.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

汎用超硬ツイストドリルです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様ノンコート トラスコ品番826-2983 材質K30F ノンコート 全長(mm)46 溝長(mm)16 シャンク径(mm)2.9 刃径(mm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする