アース渦巻き香ジャンボ 線香皿

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16526782 品番4901080172716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。
アース渦巻香レギュラーサイズとジャンボサイズの両方を使用いただけます。皿の直径は約174mmです。
細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。
ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
「アース渦巻香 ジャンボ」が使用できる直径約17センチの線香皿。蚊とり線香をしっかり固定するので立ち消えしません。ワンタッチ式なので取替えもカンタン。

用途
(1)受皿についている2つのフックを上から押し下げ、フタを外してください。
(2)線香の一巻の先端に確実に点火し、受皿の中央部に置いてください。
(3)受皿にフタをして、パチッと音がするまでフックを下から押し上げて、受皿とフタを固定してください。
※風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
※線香皿は、吊り下げても置いても使用することが可能です。
キャンプ、ガーデニング、魚釣り、ハイキングなど、いろいろな場面にご使用いただけます。
適合アース渦巻香 レギュラーサイズとジャンボ トラスコ品番818-4998 種別蚊取線香 容量1個 シリーズアース渦巻香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×299×32 適合害虫蚊成虫 アズワン品番64-1140-06 利用場所屋外
注意
※立ち消えや異常燃焼の原因となるので、使用後の灰は、火が消えた後冷えてからその都度必ず捨ててください。
※線香をセットするときは、立ち消えの原因となることがあるので、線香皿の縁(金属部分)に触れないように注意してください。
※線香皿は必ずフタをして使用してください。
※線香皿にマッチの燃えさし、タバコの吸殻など燃えやすいものや異物を入れないでください。
※使用回数が増えると、線香皿にヤニが付着し立ち消えのおそれがあります。定期的に中性洗剤を用いて洗い流し、よく乾燥させてから使用してください。
※使用中、子供やペットが触れないよう注意してください。
※線香皿の白いマットは不燃性のガラス繊維です。(アスベストではありません。)
※白いマットは取り外さずに点火した線香を直接置いて使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
使用してみないと
サービス業

このジャンボ線香皿は、長持香の線香を購入したので その入れ物が必要がから長持香と一緒に購入した商品です、大変都合が良い商品です。

1人が参考にしています
2025-06-21
用途:
ロング蚊取り線香使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラックストアで探しても、ロング用の蚊取り線香の入れ物が無く、ようやくモノタロウで見つかった。
2つ購入しました!

対象商品:
16526782
2024-06-11
用途:
蚊取り線香の置き場に使用します。

ピッタリと密着するので 蚊取り線香が動かず 灰も落ちないので使いやすかった。

対象商品:
16526782
2022-06-12
用途:
ガレージ作業,庭作業
製造業

アース渦巻香ジャンボサイズ用に購入。
持ち歩いても立ち消えせず便利。

対象商品:
16526782
2021-08-26
用途:
農作業の時に使用
農・林・水産業

無事、到着しました・・・。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする