アースノーマット60日セット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16526798 品番4901080122711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。
換気しててもOK
【アースノーマットワイドはここがスゴイ】
しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。
窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。
省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。
侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。
ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。
【安心設計】
(1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造
(2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター
(3)倒れにくいドーム型器具
(4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗
【気配り設計】
(5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ
(6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー
(7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓
(8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き
【取替えボトルのラインナップが豊富】
取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。
※無香料・微香性どちらも使えます。
【販売名】アースノーマットCS8(無香料)
【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止
【防除用医薬部外品】
蚊を駆除し、屋外からの蚊の侵入を防ぎます。

適合害虫蚊成虫 成分1号灯油、流動パラフィン セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安4.5畳〜12畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン148.5mg/本 使用場所約4.5畳〜12畳の部屋 アズワン品番64-1139-76 使用期間60日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
【器具の取り扱い・保管上の注意】
※家庭用100Vの電源で使用してください。
※器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、ぬれた手で器具に触れないでください。
※器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
※コードを無理に引っぱったり、コードを持って器具を運んだりしないでください。
※器具の汚れは、電源を切ってから乾いた布などでふき取ってください。水・洗剤・クリーナーなどは使用しないでください。
※器具の汚れやほこりをふき取って、ポリ袋などに入れて保管してください。
※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。
※アースノーマットボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマットボトル以外は使用しないでください。
※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。
【ご注意】
※せまい部屋で使用するときは、時々注意して部屋の換気をしてください。
※器具の上部は熱くなるので、さわらないでください。
※直射日光のあたるところなど、高温になるところには置かないでください。
※子供の手の届かないところに置いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16526798
2019-09-01
用途:
蚊の退治
サンクレイドル高崎ガーデンコート管理組合 様 (その他業種)

これを点けてからは蚊に刺されなくなりました。長持ちなのであまり交換を気にせずに使えます。

対象商品:
16526798
2018-06-23
用途:
殺虫剤

効いているのか、はたまた効いてないのかよくわかりません。
蚊に刺されないということは、効果があるのでしょうね。
線香のように煙が見えれば実感がわくのですが。

対象商品:
16526798
2018-10-16
用途:
作業場

特に他のものとの違いもなく、問題なく使えています。

対象商品:
16526798
2017-07-26
用途:
事務所にて
有限会社立森工作所 様 (製造業)

事務所、開けっ放しの時は使用してます、蚊が全く入ってきません。

対象商品:
16526798
2016-07-06
用途:
室内作業時
建設業・工事業

価格が手頃なので一部屋にいくつも置けるのがうれしい。

対象商品:
16526798
2016-04-21
用途:
館内の害虫対策用として使用

建物内の蚊対策用として使用していますが、大変、助かっております。

対象商品:
16526798
2016-06-08
用途:
家で。

まぁ、普通だね。

対象商品:
16526798
2015-07-13
用途:
事務所、会議室など
関東冷熱工業株式会社 様

この時期は必須アイテムです。特に夜は大活躍してくれます。部屋の中で使用するには十分なアイテムです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする