サラテクトクール

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード16526922 品番4901080185211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。
・独自の虫よけロングキープ処方
・ひんやり爽快:メントール配合(清涼成分)+ペパーミントオイル配合(香料中成分)
・パウダーインでお肌サラサラ&さっぱり、さらに汗や水に強く流れにくい
・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる
・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
●お肌の虫よけ
●シューっとラクちんひんやり爽快
・Act For ECO・植物由来原料使用

適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル 用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、メントール(清涼剤)、香料(ペパーミントオイル配合)、無水エタノール、LPG、その他1成分 トラスコ品番818-5009 種別スプレー 容量200mL 区分防除用医薬部外品 シリーズサラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53 使用の目安腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合)/腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(ヤマビルの忌避に使用する場合) アズワン品番64-0923-31 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名サラテクトCy1
注意
【相談すること】
※目に入ったり、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらない。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流す。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にエタノールとディートが含まれていることを医師に告げて診療を受ける。
【その他の注意】
※定められた用法・用量を守る。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用する。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしない。
※噴射気体を直接吸入しない。
※同じ皮膚面に続けて3秒以上スプレーしない。
※変色のおそれがあるので、アクセサリーや腕時計等のプラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはかけない。色の濃い衣類は、白くなる場合があるので注意する。
※装飾したネイルに直接かけない。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止する。
※ヤマビルの忌避を目的として使用する場合には、さらに以下のことに注意する。
ヤマビルの吸血を防ぐには、履物や衣類等で肌を露出しないようにすることが重要である。
本品だけに頼り、安易に露出面を増やすことは避ける。
スプレーした直後の履物や衣類に火気を近づけない。
【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光(車の中等)や火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管する。
※缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所には置かない。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
害虫除けに

庭作業するときに使っています。
従来の害虫除けより名前の通りサラサラしています。
効果もあるのでこれからも使いたいと思います。
もう少し香りが少ない方が良いかなとも。

対象商品:
16526922
2023-06-05
用途:
かに刺されないために使っています

ひんやりするので、気持ちいいし、外にいるときにかに刺されなくなりました。スプレーの噴射式なので少し白くなりますが、すぐに消えてなくなりますので気にしていません。使いやすいです。

対象商品:
16526922
2022-08-08
用途:
草刈り 外作業場の時
ヒロ企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少し冷たいぐらいですが 蚊に刺される事皆無 香りも少なくとても満足しています。

対象商品:
16526922
2020-08-14
用途:
ゴルフの時
医療・福祉・介護関連業

クールの方が通常の物より良く肌に付く感じでいいです。

対象商品:
16526922
2018-06-24
用途:
工場での作業場での夏場の蚊対策。
株式会社マリン技研サービス 様

シュと人吹きで、虫がよってこないので便利に工場内の各エリアで使用している。

対象商品:
16526922
2017-09-15
用途:
屋外作業時

サラサラで虫が来ないので快適です
※通常の出荷は神戸なので中一日かかりますが、最近茨城より出荷されることがあり翌日には到着します。出荷報告時に出荷地を明記してもらえると至急品時にはありがたいです

対象商品:
16526922
2017-08-25
用途:
屋外で花火をする時に使います♪
有限会社 関水園芸 様 (農・林・水産業)

体感-5℃!爽快クール感は抜群ですね。皮膚アレルギーテスト済みなので、子供からお年寄りまでクールに使えますね♪夏の屋外で花火をするので虫除けに家族みんなで使用してます♪

対象商品:
16526922
2017-07-11
用途:
ゴルフ
株式会社カナモト 様 (サービス業)

熱を持った体をひんやりとさましてくれて夏のゴルフには最適の虫よけです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする