- 5層防臭おむつポット スマートポイ コンビ 16527202 - 5層防臭おむつポット スマートポイ コンビ 16527202 - 5層防臭おむつポット スマートポイ コンビ 16527202

5層防臭おむつポット スマートポイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16527202 品番-
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

専用5層フィルムと2重のフタでおむつのにおいをシャットアウトします。
ベビーおむつと介護おむつ両方に使用できます。
場所をとらないコンパクトなサイズ。
リビングにもおけるスタイリッシュなデザインです。
カセット1個でおむつ約180枚(1カ月分)をたっぷり処理。

付属品スペアカセット1個 材質ポリプロピレン(本体、フタ)、ポリプロピレン、ポリエチレン(フィルム) 質量(kg)1.6 リードホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×246×442

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16527202
2021-03-13
用途:
犬のシートいれ
その他業種

コンパクトなわりに、たくさんはいる。うっかり捨てるのを忘れても臭いが漏れて来ないので嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする