METRO マイカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16527272 品番 MY2030-34G
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ストレスレスな搬送を実現するデザイン。
搬送時に足元がぶつからないように棚板にスペースを確保し、丸みを帯びたハンドルは握りやすい設計となっています。
一体成型の棚板は表面が滑らかで清掃しやすく衛生的です。

グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×602×899 棚段数3 耐荷重(kg/段)68 耐荷重(kg)181 材質(キャスター)ポリウレタンエマストマー 加工- キャスター径(Φmm)100 材質(棚板)ポリエチレン 固定方法テーパー固定方式 材質(ポール)スチール製クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,250 / 税込 ¥5,775

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする