電子体温計

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16527367 品番TO-100WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抗菌樹脂の本体で清潔です。抗菌:JIS Z 2801準拠
メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存します。
測定結果が約37.8℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ。
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付。
電池交換可能。
わきの下、口の中ではかれます。

表示
3桁+℃表示、0.1℃毎
31.9℃以下で「LO」マーク表示、43.0℃以上で「Hi」マーク表示
測定範囲(℃)32.0〜42.9 測定方式実測式 付属品収納ケース、添付文書、電池/アルカリボタン電池 LR41(動作確認用) ホワイト 測定時間(秒)約120 オートパワーオフ約9秒 測温部サーミスタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000 音量(dB)(ブザー)約50 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16527367 TO-100WT 12250905 TO-100RWT2 電子体温計 ドリテック 電子体温計 ドリテック 1本 645 税込710 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16527367
2022-08-02
用途:
すぐにこわれた

2.3回で壊れました 液晶が薄い 音も小さい 安かったけど断念

1人が参考にしています
対象商品:
16527376
2021-02-24
用途:
毎日の健康状態を探る・・・
その他業種

近代としては…?旧式に思えるが、まさに「体温計」脇に挟んで数分待つ!
古風で嬉しい

1人が参考にしています
対象商品:
16527367
2021-03-24
用途:
体温を測る
不動産業

少し時間が掛かりますが、正確に測れているように思います。

対象商品:
16527376
2020-10-01
用途:
体調不良の確認のため
サービス業

会社のルールで、もし熱が出たら 体温計の画像を送信しなくてはいけないので購入しました。やっと購入出来て、しかも安価で大変嬉しいです

対象商品:
16527367
2019-07-14
用途:
家で使います!
卸売・小売業

見やすいし、音もはっきり聞こえて良いです! 壊れたらまた買います!

対象商品:
16527367
2019-10-18
用途:
熱の測定に使用しました。
製造業

電子体温計を脇の下に入れ測定結果精度はよくわかりませんが36.5度と表示
測定終了時にpipipiと音が鳴り良く聞こえて良いです。

対象商品:
16527376
2018-11-27
用途:
仕事の前
夢代行 様 (サービス業)

色もピンク色でかわいかったです。ちょっと音が小さいかなって思いました。でも、安くてよかったです。

対象商品:
16527376
2019-05-01
用途:
体調管理
サービス業

アラーム音が小さくて聞こえづらい意外は、問題なく利用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする